BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA SX134222 - 1007332
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276573
Sonepar cikkszám
SX134222
Gyártói cikkszám
1007332
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 Ring round IP20 black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Átmérő:
82 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA