BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA SX134233 - 1007343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 93 mm
Szélesség - 93 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276467
Sonepar cikkszám
SX134233
Gyártói cikkszám
1007343
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 75 Ring round IP20 schw
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
93 mm
Szélesség:
93 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Átmérő:
93 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA