BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA SX134245 - 1007444
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163277235
Sonepar cikkszám
SX134245
Gyártói cikkszám
1007444
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 95 ring round LED module black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Átmérő:
110 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Black NEW TRIA