BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül black NEW TRIA SX134264 - 1008007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 170 mm
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163291507
Sonepar cikkszám
SX134264
Gyártói cikkszám
1008007
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 155 ring square black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
90 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
37.5 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül black NEW TRIA