BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Rose gold NEW TRIA SX134221 - 1007331
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - piros
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276580
Sonepar cikkszám
SX134221
Gyártói cikkszám
1007331
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 Ring square IP20 rose gold
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
piros
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Rose gold NEW TRIA