Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Rose gold NEW TRIA SX134248 - 1007447

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - alumínium

  • Szín - piros

  • Hosszúság - 110 mm

  • Szélesség - 110 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163277204

Sonepar cikkszám

SX134248

Gyártói cikkszám

1007447

Gyártói típuskód

NEW TRIA® 95 ring round LED module roseg

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

alumínium

Szín:

piros

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

110 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

26 mm

Átmérő:

110 mm

Sülly spot lpt foglalat nélkül Rose gold NEW TRIA