BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül Rose gold NEW TRIA SX134259 - 1007633
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - piros
Hosszúság - 110 mm
Szélesség - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280488
Sonepar cikkszám
SX134259
Gyártói cikkszám
1007633
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 75 XL ring round rosegold
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
piros
Hosszúság:
110 mm
Szélesség:
110 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Átmérő:
110 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül Rose gold NEW TRIA