BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA IP65 SX134229 - 1007339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 83 mm
Szélesség - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276504
Sonepar cikkszám
SX134229
Gyártói cikkszám
1007339
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 Ring square Glas white
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
83 mm
Szélesség:
83 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
35.5 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA IP65