BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA IP65 SX134236 - 1007346
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276436
Sonepar cikkszám
SX134236
Gyártói cikkszám
1007346
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 Ring round IP65 white
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
34 mm
Átmérő:
82 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA IP65