BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA IP65 SX134238 - 1007348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276412
Sonepar cikkszám
SX134238
Gyártói cikkszám
1007348
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 Ring square IP65 white
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
34 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA IP65