BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA SX134232 - 1007342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 93 mm
Szélesség - 93 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163276474
Sonepar cikkszám
SX134232
Gyártói cikkszám
1007342
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 75 Ring round IP20 white
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
93 mm
Szélesség:
93 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Átmérő:
93 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA