Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA SX134243 - 1007489

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 82 mm

  • Szélesség - 82 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163278324

Sonepar cikkszám

SX134243

Gyártói cikkszám

1007489

Gyártói típuskód

NEW TRIA® 75 mount. ring recessed white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Hosszúság:

82 mm

Szélesség:

82 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

43 mm

Átmérő:

82 mm

Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA