BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA SX134253 - 1007452
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 103 mm
Szélesség - 103 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163277150
Sonepar cikkszám
SX134253
Gyártói cikkszám
1007452
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 95 ring recessed black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
103 mm
Szélesség:
103 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
55 mm
Átmérő:
103 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA