BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA SX134254 - 1007453
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fehér
Hosszúság - 82 mm
Szélesség - 82 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163277143
Sonepar cikkszám
SX134254
Gyártói cikkszám
1007453
Gyártói típuskód
NEW TRIA® 68 ring recessed white
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fehér
Hosszúság:
82 mm
Szélesség:
82 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
44 mm
Átmérő:
82 mm
Sülly spot lpt foglalat nélkül White NEW TRIA