Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Sülly spot lpt foglalat nélkül white NEW TRIA SX134265 - 1008008

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - alumínium

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 170 mm

  • Szélesség - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163291491

Sonepar cikkszám

SX134265

Gyártói cikkszám

1008008

Gyártói típuskód

NEW TRIA® 155 ring square white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

alumínium

Szín:

fehér

Hosszúság:

170 mm

Szélesség:

90 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

37.5 mm

Sülly spot lpt foglalat nélkül white NEW TRIA