BIG WHITE - Szerelőkeret PANEL 600, assembly mounting frame SX134135 - 1007474
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163278478
Sonepar cikkszám
SX134135
Gyártói cikkszám
1007474
Gyártói típuskód
PANEL 600 Surface Mounting Frame
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
63 mm
Szerelőkeret PANEL 600, assembly mounting frame