BIG WHITE - Szerelőkeret PANEL 600, recessed mounting frame SX137217 - 1007575
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 600 mm
Szélesség - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280433
Sonepar cikkszám
SX137217
Gyártói cikkszám
1007575
Gyártói típuskód
PANEL 600 Recessed Mounting Frame
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
71 mm
Szerelőkeret PANEL 600, recessed mounting frame