BIG WHITE - Szerelőkeret PANEL 625, assembly mounting frame SX134136 - 1007475
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 625 mm
Szélesség - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163278461
Sonepar cikkszám
SX134136
Gyártói cikkszám
1007475
Gyártói típuskód
PANEL 625 Surface Mounting Frame
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
625 mm
Szélesség:
625 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
63 mm
Szerelőkeret PANEL 625, assembly mounting frame