BIG WHITE - Szerelőkeret PANEL 625, recessed mounting frame SX137218 - 1007576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - beépítő keret
Anyag - acél
Szín - fehér
Hosszúság - 625 mm
Szélesség - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163280402
Sonepar cikkszám
SX137218
Gyártói cikkszám
1007576
Gyártói típuskód
PANEL 625 Recessed Mounting Frame
Tartozék fajtája:
beépítő keret
Anyag:
acél
Szín:
fehér
Hosszúság:
625 mm
Szélesség:
625 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
71 mm
Szerelőkeret PANEL 625, recessed mounting frame