BIG WHITE - Takaróelem 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM SX134146 - 1004783
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163249331
Sonepar cikkszám
SX134146
Gyártói cikkszám
1004783
Gyártói típuskód
1~ Track Cover 2x2m black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
18 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
7.5 mm
Takaróelem 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM