Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Takaróelem 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM SX134425 - 1008149

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - acél

  • Szín - fekete

  • Hosszúság - 100 mm

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163293327

Sonepar cikkszám

SX134425

Gyártói cikkszám

1008149

Gyártói típuskód

1~ SYSTEM cover black

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

acél

Szín:

fekete

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

0.4 mm

Takaróelem 1fázisú áramsínhez black 1~ SYSTEM