BIG WHITE - Takaróelem 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM SX134426 - 1008150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163293310
Sonepar cikkszám
SX134426
Gyártói cikkszám
1008150
Gyártói típuskód
1~ SYSTEM cover grey
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
0.4 mm
Takaróelem 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM