Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Takaróelem 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM SX135346 - 1004784

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - szürke

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 18 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163249348

Sonepar cikkszám

SX135346

Gyártói cikkszám

1004784

Gyártói típuskód

1~ Track Cover 2x2m grey

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

szürke

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

18 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

7.5 mm

Takaróelem 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM