Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Takaróelem 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM SX134424 - 1008148

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - acél

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 100 mm

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163293334

Sonepar cikkszám

SX134424

Gyártói cikkszám

1008148

Gyártói típuskód

1~ SYSTEM cover white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

acél

Szín:

fehér

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

100 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

0.4 mm

Takaróelem 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM