BIG WHITE - Takaróelem 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM SX137910 - 1004785
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 18 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163249355
Sonepar cikkszám
SX137910
Gyártói cikkszám
1004785
Gyártói típuskód
1~ Track Cover 2x2m white
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
18 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
7.5 mm
Takaróelem 1fázisú áramsínhez white 1~ SYSTEM