BIG WHITE - Takaróelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX134147 - 1004939
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163250894
Sonepar cikkszám
SX134147
Gyártói cikkszám
1004939
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI Cover 2m black
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
22 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
7.5 mm
Takaróelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM