Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Takaróelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM SX137911 - 1004940

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - lefedés

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szélesség - 22 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163250900

Sonepar cikkszám

SX137911

Gyártói cikkszám

1004940

Gyártói típuskód

S-TRACK DALI Cover 2m white

Tartozék fajtája:

lefedés

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

2000 mm

Szélesség:

22 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

7.5 mm

Takaróelem 3fázisú áramsínhez white S-TRACK SYSTEM