BIG WHITE - Takaróelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM SX137483 - 1006611
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - fekete
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163271356
Sonepar cikkszám
SX137483
Gyártói cikkszám
1006611
Gyártói típuskód
48V TRACK Stand cover. Assembly 2m bl.
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
fekete
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
20 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
6 mm
Takaróelem 48V-os áramsínhez black 48V SYSTEM