BIG WHITE - Takaróelem FENDA lámpatesthez white SX134422 - 155570
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - nem beállítható borítás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - egyéb
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163152105
Sonepar cikkszám
SX134422
Gyártói cikkszám
155570
Gyártói típuskód
Cover for FENDA
Tartozék fajtája:
nem beállítható borítás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
egyéb
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fehér
Anyag:
üveg
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
297 mm
Szélesség:
297 mm
Átmérő:
297 mm
Magasság / mélység:
22 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
opál
Takaróelem FENDA lámpatesthez white