Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Takaróelem FENDA lámpatesthez white SX134423 - 156100

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - nem beállítható borítás

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - egyéb

  • Raszter/reflektor típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163168366

Sonepar cikkszám

SX134423

Gyártói cikkszám

156100

Gyártói típuskód

Cover for FENDA lamp shades 455mm

Tartozék fajtája:

nem beállítható borítás

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

egyéb

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

fehér

Anyag:

üveg

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

455 mm

Szélesség:

455 mm

Átmérő:

455 mm

Magasság / mélység:

22 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

opál

Takaróelem FENDA lámpatesthez white