BIG WHITE - Takaróelem FENDA lámpatesthez white SX135148 - 1000957
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - nem beállítható borítás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - egyéb
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163192477
Sonepar cikkszám
SX135148
Gyártói cikkszám
1000957
Gyártói típuskód
FENDA cover plate Ă70cm white
Tartozék fajtája:
nem beállítható borítás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
egyéb
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
700 mm
Szélesség:
700 mm
Átmérő:
700 mm
Magasság / mélység:
22 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
opál
Takaróelem FENDA lámpatesthez white