BIG WHITE - Takaróelem HORN black SX134133 - 1002596
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - leárnyékolás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - egyéb
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228206
Sonepar cikkszám
SX134133
Gyártói cikkszám
1002596
Gyártói típuskód
HORN MAGNA Honeycomb
Tartozék fajtája:
leárnyékolás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
egyéb
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
fekete
Anyag:
alumínium
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
32 mm
Szélesség:
32 mm
Átmérő:
32 mm
Magasság / mélység:
3 mm
Takaróelem HORN black