BIG WHITE - Takaróelem LED PLOT anthracite SX133576 - 1001262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - alumínium
Szín - antracit
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163195669
Sonepar cikkszám
SX133576
Gyártói cikkszám
1001262
Gyártói típuskód
BIG PLOT Cover 2 slots anthracite
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
alumínium
Szín:
antracit
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
170 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
170 mm
Átmérő:
170 mm
Takaróelem LED PLOT anthracite