Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Takaróelem LED PLOT anthracite SX134120 - 1006174

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - nem beállítható borítás

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - egyéb

  • Raszter/reflektor típusa - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163262460

Sonepar cikkszám

SX134120

Gyártói cikkszám

1006174

Gyártói típuskód

SMALL PLOT cover 2 slots anthracite

Tartozék fajtája:

nem beállítható borítás

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

egyéb

Raszter/reflektor típusa:

nincs

Szín:

antracit

Anyag:

alumínium

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

103 mm

Szélesség:

103 mm

Átmérő:

103 mm

Magasság / mélység:

17 mm

Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:

opál

Takaróelem LED PLOT anthracite