BIG WHITE - Takaróelem LED PLOT stainless steel SX133777 - 1001255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - lefedés
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - rozsdamentes acél
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163195591
Sonepar cikkszám
SX133777
Gyártói cikkszám
1001255
Gyártói típuskód
BIG PLOT Cover 4 slots SST 316
Tartozék fajtája:
lefedés
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
rozsdamentes acél
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
170 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
170 mm
Átmérő:
170 mm
Takaróelem LED PLOT stainless steel