BIG WHITE - Takaróelem LED PLOT stainless steel SX137406 - 1006175
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - nem beállítható borítás
Fényeloszlás - szimmetrikus
Fénykilépés - direkt
Fényelosztó - egyéb
Raszter/reflektor típusa - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163262453
Sonepar cikkszám
SX137406
Gyártói cikkszám
1006175
Gyártói típuskód
SMALL PLOT cover 4 slots SST
Tartozék fajtája:
nem beállítható borítás
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Fénykilépés:
direkt
Fényelosztó:
egyéb
Raszter/reflektor típusa:
nincs
Szín:
rozsdamentes acél
Anyag:
rozsdamentes acél
Tartozék:
Igen
Raszter lyukasztott:
Nem
Reflektor lyukasztott:
Nem
Pótalkatrész:
Nem
Hosszúság:
103 mm
Szélesség:
103 mm
Átmérő:
103 mm
Magasság / mélység:
17 mm
Lámpatest burkolatának/búrájának típusa:
opál