Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Takaróelem TRUST lámpatesthez black SX138017 - 1000449

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - leárnyékolás

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Fénykilépés - direkt

  • Fényelosztó - egyéb

  • Raszter/reflektor típusa - fényes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163187411

Sonepar cikkszám

SX138017

Gyártói cikkszám

1000449

Gyártói típuskód

SST TRUST Grid

Tartozék fajtája:

leárnyékolás

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Fénykilépés:

direkt

Fényelosztó:

egyéb

Raszter/reflektor típusa:

fényes

Szín:

fekete

Anyag:

rozsdamentes acél

Tartozék:

Igen

Raszter lyukasztott:

Nem

Reflektor lyukasztott:

Nem

Pótalkatrész:

Nem

Hosszúság:

69 mm

Szélesség:

69 mm

Átmérő:

69 mm

Magasság / mélység:

98 mm

Takaróelem TRUST lámpatesthez black