BIG WHITE - Tartókonzol 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM SX135038 - 143169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kuplung/összekötő X-forma
Anyag - acél
Szín - szürke
Hosszúság - 197 mm
Szélesség - 197 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163142489
Sonepar cikkszám
SX135038
Gyártói cikkszám
143169
Gyártói típuskód
1~ Track Stabiliser X-Conn grey
Tartozék fajtája:
kuplung/összekötő X-forma
Anyag:
acél
Szín:
szürke
Hosszúság:
197 mm
Szélesség:
197 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
5 mm
Tartókonzol 1fázisú áramsínhez grey 1~ SYSTEM