BIG WHITE - Tartókonzol 1fázisú áramsínhez Nickel 1~ SYSTEM SX135066 - 143152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag - acél
Szín - nikkel
Hosszúság - 115 mm
Szélesség - 115 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163127424
Sonepar cikkszám
SX135066
Gyártói cikkszám
143152
Gyártói típuskód
1~ Track Stabiliser L-Conn nickel
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag:
acél
Szín:
nikkel
Hosszúság:
115 mm
Szélesség:
115 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
5 mm
Tartókonzol 1fázisú áramsínhez Nickel 1~ SYSTEM