BIG WHITE - Tartókonzol 1fázisú áramsínhez Nickel 1~ SYSTEM SX135779 - 143151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag - acél
Szín - nikkel
Hosszúság - 197 mm
Szélesség - 32 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163128575
Sonepar cikkszám
SX135779
Gyártói cikkszám
143151
Gyártói típuskód
1~ Track Stabiliser Conn nickel
Tartozék fajtája:
kapcsoló/összekötő L-formájú
Anyag:
acél
Szín:
nikkel
Hosszúság:
197 mm
Szélesség:
32 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
13 mm
Tartókonzol 1fázisú áramsínhez Nickel 1~ SYSTEM