BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez black EUTRAC SYSTEM SX135124 - 145600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163122863
Sonepar cikkszám
SX135124
Gyártói cikkszám
145600
Gyártói típuskód
EUTRAC® Joint connector black
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
36 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
19 mm
Toldóelem 3fázisú áramsínhez black EUTRAC SYSTEM