BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX135227 - 175080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Hosszúság - 68 mm
Szélesség - 31 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163161367
Sonepar cikkszám
SX135227
Gyártói cikkszám
175080
Gyártói típuskód
S-Track Connector insulated black
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Hosszúság:
68 mm
Szélesség:
31 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
26 mm
Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM