Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX135233 - 1006537

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes

  • Erek száma - 5

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163272094

Sonepar cikkszám

SX135233

Gyártói cikkszám

1006537

Gyártói típuskód

S-TRACK recessed connector black

Tartozék fajtája:

kapcsoló/ összekötő egyenes

Erek száma:

5

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM