BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX136491 - 175150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kuplung/összekötő X-forma
Erek száma - 4
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163161596
Sonepar cikkszám
SX136491
Gyártói cikkszám
175150
Gyártói típuskód
S-TRACK X-Connector PHASE black
Tartozék fajtája:
kuplung/összekötő X-forma
Erek száma:
4
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM