Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX137242 - 175140

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő T-formájú

  • Erek száma - 4

  • Szín - fekete

  • Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163161565

Sonepar cikkszám

SX137242

Gyártói cikkszám

175140

Gyártói típuskód

S-TRACK T-connector right PHASE black

Tartozék fajtája:

kapcsoló/összekötő T-formájú

Erek száma:

4

Szín:

fekete

Névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM