BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX137992 - 175090
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 4
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163161398
Sonepar cikkszám
SX137992
Gyártói cikkszám
175090
Gyártói típuskód
S-TRACK straight connector PC PHASE black
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
4
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM