BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM SX137994 - 1002643
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma - 7
Szín - fekete
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163228596
Sonepar cikkszám
SX137994
Gyártói cikkszám
1002643
Gyártói típuskód
S-TRACK DALI straight connector PC black
Tartozék fajtája:
kapcsoló/ összekötő egyenes
Erek száma:
7
Szín:
fekete
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Toldóelem 3fázisú áramsínhez black S-TRACK SYSTEM