BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM SX135125 - 145604
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - alumínium
Szín - szürke
Hosszúság - 100 mm
Szélesség - 36 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4024163122887
Sonepar cikkszám
SX135125
Gyártói cikkszám
145604
Gyártói típuskód
EUTRAC® Joint connector grey
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
alumínium
Szín:
szürke
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
36 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Áttetsző:
Nem
Magasság:
19 mm
Toldóelem 3fázisú áramsínhez grey EUTRAC SYSTEM