Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX135139 - 1001523

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

  • Hosszúság - 100 mm

  • Szélesség - 36 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163200073

Sonepar cikkszám

SX135139

Gyártói cikkszám

1001523

Gyártói típuskód

EUTRAC® Joint connector RAL9016

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Hosszúság:

100 mm

Szélesség:

36 mm

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Áttetsző:

Nem

Magasság:

19 mm

Toldóelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM