Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

BIG WHITE - Toldóelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM SX137985 - 1001518

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - kapcsoló/összekötő T-formájú

  • Erek száma - 5

  • Szín - fehér

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Tartozék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4024163200028

Sonepar cikkszám

SX137985

Gyártói cikkszám

1001518

Gyártói típuskód

3~ EUTRAC T-Conn white earth ins/left

Tartozék fajtája:

kapcsoló/összekötő T-formájú

Erek száma:

5

Szín:

fehér

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

Toldóelem 3fázisú áramsínhez white EUTRAC SYSTEM